Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH,schwenkbar neigbar, ausziehbar, 165 cm (65'') bis 35 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH,schwenkbar neigbar, ausziehbar, 165 cm (65'') bis 35 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220856

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 15 .. -15 °

  • Tragfähigkeit - 35 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509857

Sonepar Artikelnummer

121313124

Hersteller Artikelnummer

220856

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220856

Hersteller Artikel Nr.:

220856

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

15 .. -15 °

Tragfähigkeit:

35 kg

Breite:

430 mm

Schwenkbereich:

180 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Höhe:

418 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.500 kg

''volle Flexibilität im Heimkino: Ob Lieblingssessel oder Sofaecke - mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32'' bis 65'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - für den perfekten Blickwinkel: Diese Fernsehhalterung passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar – so funktioniert Home Entertainment - perfekt auf den Hintergrund abgestimmt: Diese TV-Wandhalterung mit Wandplatte und Tragarmen in Weiß sowie TV-Befestigungsplatte in Schwarz passt sich der Raumgestaltung und Fernseherfarbe an - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachträglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug - dank Bohrschablone einfaches Anzeichnen der Bohrlöcher, ohne die Halterung an die Wand anlegen zu müssen - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - TV-Wandhalterung besonders geeignet für flache TV-Geräte zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, ideal für offene Wohnräume - einfache Installation von TV-Wandhalterung und Fernseher in nur 3 Schritten - stufenlos um bis zu +/-15° neigbar - um bis zu 180° schwenkbar an 3 Gelenken - unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400 - Kabelmanagement inklusive: Mitgelieferter Klett-Kabelbinder sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung - mit kleiner Wasserwaage für einfache und schnelle Montage - in Deutschland entwickeltes Design Verbraucherhinweis: Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage. Um die volle Beweglichkeit nutzen zu können, verlegen Sie die Kabel an der komplett ausgezogenen TV-Wandhalterung, und stellen Sie sicher, dass ausreichend Bewegungsspielraum für die Kabel vorhanden ist.''