Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH,schwenkbar,neigbar, ausziehbar, 229 cm (90'') bis 50 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH,schwenkbar,neigbar, ausziehbar, 229 cm (90'') bis 50 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220837

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 2 .. -12 °

  • Tragfähigkeit - 50 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509543

Sonepar Artikelnummer

121313143

Hersteller Artikelnummer

220837

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220837

Hersteller Artikel Nr.:

220837

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

2 .. -12 °

Tragfähigkeit:

50 kg

Breite:

637 mm

Schwenkbereich:

120 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

sonstige

Höhe:

556 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

8.563 kg

''selbst große Fernsehgeräte perfekt feinjustieren: die TV-Wandhalterung FULLMOTION erlaubt maximale Flexibilität auch bei schweren Fernsehern im Großformat mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 229 cm (37'' bis 90'') und bis zu 50 kg Traglast - für den perfekten Blickwinkel: Diese Fernsehhalterung passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar – so funktioniert Home Entertainment - extrem belastbar: stabile Bauweise mit Doppelarm ermöglicht eine sichere Befestigung von TV-Geräten mit einem Gewicht von bis zu 50 kg und Bildschirmdiagonale bis 90 Zoll - zuverlässige Befestigung von TV-Geräten mit VESA-Norm von 200x200 bis 600x500 - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - für ein ordentliches Wohnambiente: Das Kabelmanagement führt die Kabel aufgeräumt hinter dem Fernseher entlang – das vermeidet Kabelsalat und ist platzsparend, zusätzlich schützt die Kabelführung durch Zugentlastung das Kabel vor Kabelbruch - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachträglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - besonders geeignet für sehr große und ultraflache TV-Geräte zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 500 - mit der TV-Wandhalterung ist der Fernseher stufenlos um bis zu -12°/+2° neigbar - durch 2 Tragearme ist die TV-Halterung um bis zu 120° schwenkbar an 3 Gelenken und sichert immer den besten Blick auf das Geschehen, auch raumübergreifend und in großen Sälen - mit dem ausziehbaren Schwenkarm lässt sich der Fernseher-Wand-Abstand stufenlos und individuell einstellen: Auszug 6,6 cm bis 43,8 cm Verbraucherhinweis: Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage. Um die volle Beweglichkeit nutzen zu können, verlegen Sie die Kabel an der komplett ausgezogenen TV-Wandhalterung, und stellen Sie sicher, dass ausreichend Bewegungsspielraum für die Kabel vorhanden ist.''