Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH,schwenkbar,neigbar,Diebstahlschutz,203 cm (80''), 40 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH,schwenkbar,neigbar,Diebstahlschutz,203 cm (80''), 40 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220863

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - -5 .. 10 °

  • Tragfähigkeit - 40 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509970

Sonepar Artikelnummer

121313152

Hersteller Artikelnummer

220863

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220863

Hersteller Artikel Nr.:

220863

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

-5 .. 10 °

Tragfähigkeit:

40 kg

Breite:

785.1 mm

Schwenkbereich:

180 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Höhe:

440 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

9.224 kg

''volle Flexibilität in Hotel, Meeting und auf Messe: Ob Hotelbett oder Tresen - mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung sitzen Sie immer in der ersten Reihe, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 203 cm (37'' bis 80'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - für den perfekten Blickwinkel: Diese Fernsehhalterung passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar – so funktioniert Home Entertainment - mit der Diebstahlschutz-Vorrichtung können Sie den Fernseher durch ein Vorhängeschloss sichern und das Entriegelungssystem blockieren - mit einem Zug an den Entriegelungsschnüren löst sich der Mechanismus und der Fernseher lässt sich abnehmen - für ein ordentliches Wohnambiente: Das Kabelmanagement führt die Kabel aufgeräumt hinter dem Fernseher entlang – das vermeidet Kabelsalat und ist platzsparend, zusätzlich schützt die Kabelführung durch Zugentlastung das Kabel vor Kabelbruch - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachträglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - getestet nach Kriterien anerkannter Prüfinstitute für den Einsatz im öffentlichen Bereich zum Beispiel in Hotels, Tagungsräumen, Restaurants oder Bars - TV-Wandhalterung besonders geeignet für flache TV-Geräte zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, ideal für offene Wohnräume - durch das Entfernen des Vorhängeschlosses und der Metall-Abdeckung ist die Halterung wieder frei zugänglich und der Fernseher kann abgenommen werden - stufenlos um bis -5/+10° neigbar - bis zu 180° schwenkbar an 3 Gelenken - unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 -mit kleiner Wasserwaage für einfache und schnelle Montage - in Deutschland entwickeltes Design Verbraucherhinweis: Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie, dass der Bügeldurchmesser des Vorhängeschlosses 4 mm oder weniger betragen muss. Die Entriegelung der Halterung und der Abbau des Fernsehers sind nur möglich, wenn kein Vorhängeschloss angebracht ist. Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Wasserwaage. Um die volle Beweglichkeit nutzen zu können, verlegen Sie die Kabel an der komplett ausgezogenen TV-Wandhalterung, und stellen Sie sicher, dass ausreichend Bewegungsspielraum für die Kabel vorhanden ist.''