Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH,schwenkbar,neigbar,extra flach, 122 cm (48'') bis 25 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH,schwenkbar,neigbar,extra flach, 122 cm (48'') bis 25 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220848

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - -12 .. 3 °

  • Tragfähigkeit - 25 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509871

Sonepar Artikelnummer

121313116

Hersteller Artikelnummer

220848

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220848

Hersteller Artikel Nr.:

220848

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

-12 .. 3 °

Tragfähigkeit:

25 kg

Breite:

243 mm

Schwenkbereich:

180 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

200x200

Höhe:

311 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.004 kg

''volle Flexibilität im Heimkino: Ob Lieblingssessel oder Sofaecke - mit dieser vollbeweglichen Ultraslim-Wandhalterung sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 48 bis 122 cm (19'' bis 48'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - für den perfekten Blickwinkel: Diese Fernsehhalterung passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar – so funktioniert Home Entertainment - ultraflache TV-Wandhalterung ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung - mit dem sehr geringen Wandabstand fügt sich die TV-Halterung unauffällig in die Wohnwelt ein - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachträglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - TV-Wandhalterung besonders geeignet für ultraflache OLED-TV-Geräte zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, ideal für offene Wohnräume - dank des innovativen Designs ist die Wandhalterung im eingeklappten Zustand nahezu unsichtbar - stufenlos um bis zu -12/+3° neigbar - bis zu 180° schwenkbar an 3 Gelenken - unterstützt alle VESA-Standards bis 200 x 200 - mit kleiner Wasserwaage für einfache und schnelle Montage - in Deutschland entwickeltes Design Verbraucherhinweis: Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage. Um die volle Beweglichkeit nutzen zu können, verlegen Sie die Kabel an der komplett ausgezogenen TV-Wandhalterung, und stellen Sie sicher, dass ausreichend Bewegungsspielraum für die Kabel vorhanden ist.''