Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH TILT ''Ultraslim'', 229 cm (90'') 600x400,flach,Anthrazit

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH TILT ''Ultraslim'', 229 cm (90'') 600x400,flach,Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220846

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 .. 15 °

  • Tragfähigkeit - 80 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443510136

Sonepar Artikelnummer

121313118

Hersteller Artikelnummer

220846

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220846

Hersteller Artikel Nr.:

220846

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 .. 15 °

Tragfähigkeit:

80 kg

Breite:

674 mm

Schwenkbereich:

0 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Höhe:

481 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.965 kg

''die superflache TV-Wandhalterung vereint pragmatische und ästhetische Ansprüche – auch für große Fernseher: elegantes und unauffälliges Format für Heimkino-Feeling aus jedem Blickwinkel, perfekt geeignet für ultraflache Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 229 cm (37'' bis 90'') - ultra slim und unauffällig: Mit dem geringen Wandabstand von 2 cm fügt sich die TV-Halterung unauffällig in die Wohnwelt ein, spart Platz und lässt Ihnen alle Freiräume der Raumgestaltung - für den perfekten Blickwinkel, auch von Sofa und Bett aus: der TV-Wandhalter ist stufenlos um -15° neigbar und passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an – ob Sie sitzen oder liegen - extrem belastbar: stabile Bauweise mit Doppelarm ermöglicht eine sichere Befestigung von TV-Geräten mit einem Gewicht von bis zu 80 kg und Bildschirmdiagonale bis 90 Zoll - innovativ konstruiert: das Design der Wandhalterung ist auf ultraflache TV-Geräte abgestimmt und eignet sich perfekt für besonders flache Bildschirme wie z.B. OLED-Fernseher - zuverlässige Befestigung von TV-Geräten mit VESA-Norm von 50x50 bis 600x400 - beste Aussichten dank 2 verschiedener Höheneinstellungen: nach der Montage der Wandhalterung lässt sich das TV-Gerät an der Halterung auf 2 unterschiedliche Höhen bringen - mit einem Zug an den Entriegelungsschnüren löst sich der Mechanismus und der Fernseher lässt sich abnehmen - nach der Installation kann die Halterung an der Wand mithilfe von Langlöchern waagerecht ausgerichtet werden - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - inklusive Wasserwaage für einfache und schnelle Montage - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit und 10 Jahren Garantie: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - praktisch ohne Abstand zum Fernseher: die ultraflache TV-Wandhalterung hat einen extra geringen Wandabstand von nur 20 mm - immer der perfekte Blickwinkel: der TV-Halter lässt sich einfach nach vorn kippen und sichert immer den besten Blick auf das Geschehen, auch wenn Sie vom Sofa oder Bett aus gemütlich fernsehen - minimalistisch, elegant und platzsparend zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, dank flexiblem Neigungswinkel auch höher an der Wand montierbar - ohne Lücke: dank des innovativen Ultraslim-Designs ist die extra flache Wandhalterung hinter dem Fernseher im eingeklappten Zustand nahezu unsichtbar - besonders geeignet für ultraflache OLED-TV-Geräte, die mit der Ultra-Slim-Wandhalterung wie ein Gemälde direkt an der Wand zu hängen scheinen robuste TV-Halterung aus extrastarkem Rohmaterial (Stahl) - um 103 mm höhenverstellbar (abhängig von Bildschirmgröße und Position der VESA-Löcher) - in Deutschland entwickeltes Design Verbraucherhinweis: Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage.''