Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Universal Bildschirmreiniger Schaum + Reinigungstuch 400ml

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Universal Bildschirmreiniger Schaum + Reinigungstuch 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221095

  • Einsatzbereich - Bildschirme

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - BE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443505651

Sonepar Artikelnummer

121197074

Hersteller Artikelnummer

221095

Hersteller Typ

BILDSCHIRMREINIGER 400ML 221095

Hersteller Artikel Nr.:

221095

Einsatzbereich:

Bildschirme

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.334 kg

ohne Schlieren, ohne Streifen: Ob TV, Monitor, Smartphone oder Tablet – dieser Displayreiniger ermöglicht wieder einen ungetrübten Blick auf den Bildschirm, antistatisch wirkende Inhaltsstoffe verhindern die Staubbildung nach der Bildschirm-Reinigung, besonders hochwertiges und extrem aufnahmefähiges Mikrofasertuch zur fusselfreien Reinigung, sanft und schonend: ohne aggressive Lösungsmittel wie Alkohol, Butylglycol und Methanol, Allrounder für den ganzen Haushalt: entfernt Staub, Schmutz und Fett effizient und schonend von allen Arten TV-Bildschirmen (LCD, LED, OLED, TFT), Laptops, Tablets, Smartphones, E-Reader, Scanner, Kopierer, aber auch von Oberflächen aus Kunststoff, Glas und Metall, Bildschirm-Reinigung leicht gemacht: TV-Reinigungsschaum auf das Bildschirm-Reinigungstuch auftragen, verreiben und mit trockenem Tuch abwischen – fertig, das Mikrofasertuch (80% Polyester, 20% Polyamid, 20 x 20 cm) ist waschbar, reinigen Sie den TV-Bildschirm und andere Monitore regelmäßig, verlängern Sie die Lebensdauer der Geräte, im TV-Reinigungsset ist alles dabei, was Sie für die Bildschirm-Reinigung benötigen Verbraucherhinweis: Unbedingt Hinweise des Geräteherstellers beachten. Vor großflächiger Anwendung an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist (gegebenenfalls Netzstecker ziehen), um Schlierenbildung auszuschließen. Reinigen Sie das Gerät nur bei Raum-Solltemperatur. Vor Gebrauch gut schütteln. Verwenden Sie den Reiniger nur aufrecht. Austretendes Flüssiggas kann Erfrierungen/Materialschäden verursachen. Tragen Sie den Reiniger auf ein fusselfreies Tuch auf. Vermeiden Sie, den Reiniger direkt auf das Gerät aufzutragen, damit keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen und das Gerät evtl. beschädigen kann. Keinen starken Druck auf die Oberfläche ausüben, damit keine Kratzer durch Staubkörner entstehen. Verteilen Sie den Reiniger mit dem Tuch auf dem Bildschirm und reiben Sie den Bildschirm anschließend mit einer trockenen Stelle des Mikrofasertuchs trocken. Dadurch wird der Schmutz zuerst gelöst und dann zusammen mit dem Reiniger weggewischt. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.