HAMA - Universal-Fernbedienung f.Philips TVs IR lernfähig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221063
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443506665
Sonepar Artikelnummer
121233521
Hersteller Artikelnummer
221063
Hersteller Typ
FERNBEDIENUNG 1:1 221063
Hersteller Artikel Nr.:
221063
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
214 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.209 kg


