Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Universal-Fernbedienung für Grundig TVs, IR, lernfähig, leuchtende Tasten

HAMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221065

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 0.215 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443506689

Sonepar Artikelnummer

121410649

Hersteller Artikelnummer

221065

Hersteller Typ

1:1 FERNBEDIENUNG für GRUNDIG TVs

Hersteller Artikel Nr.:

221065

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.215 kg

Universale Infrarot-Ersatzfernbedienung für Grundig TVs mit den Funktionen der Originalfernbedienung. Lernfähige Fernbedienung: Mit dem Lernmodus übertragen Sie die Funktionen der Originalfernbedienung ganz einfach auf die Universalfernbedienung, so bleibt alles erhalten, was Ihnen wichtig ist. Smarte Taste für schnellen Zugriff: 1 Stream-Taste zum Auswählen des App-Menüs, damit Sie schneller zu Streamingdiensten und Co. gelangen. Selbstleuchtende Tasten: Ziffernfeld und Hauptasten sind lumineszierend - so ist die Bedienung auch im abgedunkelten Zimmer kinderleicht, ohne, dass Sie erst Licht einschalten müssen. Easy-Mode-Funktion: Der Funktionsumfang der Fernbedienung lässt sich einschränken, damit die TV-Einstellungen nicht versehentlich geändert werden, ideal z.B. im Hotel oder auch für Senioren. FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus kontrollierten, zertifizierten Quellen. Direkt einsatzbereit: voreingestellter Code für die meisten Grundig TVs. Codes für weniger gängige Modelle sind einstellbar. Herstellerspezifische Sondertasten. Ergonomische Haupttasten zur einfachen Steuerung von Lautstärke und Programmauswahl. Funktionsspeicher: speichert alle Funktionen der angelernten Tasten der TV-Universal-Fernbedienung während des Batteriewechsels dauerhaft. Mit der großen Reichweite von 10 Metern können Sie den Fernseher auch in großen Wohnräumen komfortabel steuern. Funktions-LED zeigt an, ob die Fernbedienung ein Signal sendet. Energiesparfunktion: Universalfernbedienung schaltet sich automatisch aus, wenn eine Taste länger als 15 Sekunden gedrückt wird – verlängert die Lebensdauer der Batterien, wenn die Fernbedienung z.B. zwischen Sofakissen feststeckt und eine Taste dauerhaft Druck erhält