HAMA - USB-Hub 4 Ports USB 2.0 480 Mbit/s inkl. Kabel und Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200122
Länge - 60 mm
Breite - 96 mm
Höhe - 14 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443436931
Sonepar Artikelnummer
121001173
Hersteller Artikelnummer
200122
Hersteller Typ
USB-HUB 200122
Hersteller Artikel Nr.:
200122
Länge:
60 mm
Breite:
96 mm
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84718000
Gewicht:
0.200 kg
Ideal, wenn Steckplätze Mangelware sind: zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-Stick, Maus, Tastatur oder Drucker


