Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HAMA - USB-Ladegerät 5V/1A schwarz

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - USB-Ladegerät 5V/1A schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12108

  • Eingangsspannung - 100 .. 240 V

  • Ausgangsspannung - 5 V

  • Ausgangsstrom - 1000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007249121080

Sonepar Artikelnummer

120400407

Hersteller Artikelnummer

12108

Hersteller Typ

USB LADEGERAET 5V/1A 12108

Hersteller Artikel Nr.:

12108

Eingangsspannung:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung:

5 V

Ausgangsstrom:

1000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

USB

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.043 kg

Zur Ladung/Stromversorgung aller MP3-Player mit fest installiertem Akku, die über eine USB -Buchse mit Strom versorgt werden können