Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - USB-Ladekabel USB-A-Lightning iPhone/Pad/Pod 1.5m ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - USB-Ladekabel USB-A-Lightning iPhone/Pad/Pod 1.5m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125104

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 1.5 m

  • Mantel-Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443498410

Sonepar Artikelnummer

121113743

Hersteller Artikelnummer

125104

Hersteller Typ

LADEKABEL 125104

Hersteller Artikel Nr.:

125104

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Länge:

1.5 m

Mantel-Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.046 kg

Hama Ladekabel, USB-A - Lightning, 1,5 m, Weiß, Ein Ladekabel für alle Apple-Geräte mit Lightning-Anschluss? Na klar: Mit diesem hochwertigen Daten- und Schnellladekabel versorgen Sie iPhone, iPad und iPod jederzeit schnell und sicher mit neuer Energie.