Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - USB-Ladekabel USB-C/USB-C 240W USB 3.2 Gen2 10Gbit/s 1.5m ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - USB-Ladekabel USB-C/USB-C 240W USB 3.2 Gen2 10Gbit/s 1.5m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201724

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 1.5 m

  • Mantelmaterial - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443517869

Sonepar Artikelnummer

121197033

Hersteller Artikelnummer

201724

Hersteller Typ

LADEKABEL USB-C 201724

Hersteller Artikel Nr.:

201724

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Nennspannung:

48 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.068 kg

besonders langlebiges USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones, Tablets und Laptops, extrem schnelles Laden: Das Ladekabel schafft eine beachtliche Leistung von 240 Watt – die perfekte Universallösung für leistungsstarke Smartphones, Tablets, Workstation-Notebooks und Gaming-Laptops, unterstützt die verbesserten Schnellladetechnologien Power Delivery 3.1 Extended Power Range (EPR) und Qualcomm Quick Charge™ ab 4.0, dies garantiert extrem schnelles Aufladen, maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte mit USB-C-Anschluss, hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden, geflochtene Kabelummantelung aus Nylon: strapazierfähig, lässt sich leicht aufwickeln, kein Kabelsalat, besonders stabile Aluminium-Stecker mit spezieller Zugentlastung vermeiden ein Verbiegen oder Brechen der Anschlüsse, flexible und zugleich extrem belastbare Materialien für einen verbesserten Knickschutz gegen Kabelbruch, Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s für Super-Speed-Datenübertragung, angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen, doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen, zum Verbinden von z.B. Smartphone, Tablet, PC, Notebook, MacBook, Ladegerät mit externer Festplatte, Power Pack, Bluetooth-Lautsprecher, Game-Controller oder Monitor, zur Übertragung digitaler Daten, Audio, Video, Ethernet und Strom, Super-Speed-Datenübertragung am besten geeignet für Apple iPhone 15 Pro und 15 Pro Max und alle anderen kompatiblen Geräte