HAMA - USB-Maus CM-200, 4 Tasten,ohne Klickgeräusch,Kabel,Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173074
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84716070
Gewicht - 0.109 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443537256
Sonepar Artikelnummer
121387533
Hersteller Artikelnummer
173074
Hersteller Typ
USB-Maus CM-200, schwarz
Hersteller Artikel Nr.:
173074
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.109 kg
präzise und geräuscharm: Die kabelgebundene, optische 4-Tasten-Maus mit Scrollrad ermöglicht ein angenehmes Arbeiten am PC oder Laptop - passt in jede Hand: die exakt symmetrische Bauform der optischen Maus eignet sich für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen - leise Maus ohne Klickgeräusch: flüsterleise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der kabelgebundenen Maus - aus Alt mach Neu: Gehäuse und Tasten dieses Produkts bestehen zu 65 % aus nachweislich recyceltem ABS-Kunststoff - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll - polymerbeschichtete Mausskates sorgen für flüssige Mausbewegungen und störungsfreies Arbeiten - gummiertes Mausrad für mehr Grip - PC-Maus mit dpi-Schalter zum Umschalten zwischen 1000, 1600 und 2000 DPI - schnell und ordentlich: Klett-Kabelbinder ermöglicht ein einfaches Kabelmanagement am Tisch ohne Kabelsalat - USB-Kabel einstecken und lostippen – einfach Plug-and-Play ohne Treiberinstallation - 1,8 m langes USB-Kabel für mehr Bewegungsfreiheit Systemvoraussetzungen: - Betriebssystem: Windows 11/10 Farbe: Schwarz Farbton: Schwarz Formfaktor: Rechts- und Linkshänder Anschluss: USB-Typ-A-Stecker Verbindung: Kabel DPI-Range: 1000/1600/2000 Kompatible Betriebssysteme: Windows 11/10 Lebensdauer Switches: 3 Mio. Clicks Max. DPI: 2000 Anzahl dpi-Tasten: 1 Art: Office Ausführung: Rechts- und Linkshänder/Standard Material: Kunststoff/Post-Consumer Material Maus Tastenanzahl: 4 Mausrad (Material): Gummiert Maus-Sliding Pads: Polytetrafluorethylen (PTFE) Maus-Tasten: Flüsterleise Sensorik: Optisch Breite x Höhe x Tiefe: 5,8 x 3,5 x 10,3 cm Gewicht: 97 g Kabellänge: 180 cm


