Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - USB-Stick 2.0 Classic 40MB/s mit Öse Alu-Gehäuse 32GB silber

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - USB-Stick 2.0 Classic 40MB/s mit Öse Alu-Gehäuse 32GB silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181052

  • Speicherkapazität - 32 GB

  • Ausführung - USB-Stick

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 40 MB

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443401427

Sonepar Artikelnummer

120577802

Hersteller Artikelnummer

181052

Hersteller Typ

FLASHPEN CLASSIC USB3.0 32GB 181052

Hersteller Artikel Nr.:

181052

Speicherkapazität:

32 GB

Ausführung:

USB-Stick

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

40 MB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.009 kg

Hama USB-Stick "Classic", USB 3.0, 32GB, 70MB / s, Silber. Beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB-3.0-Technologie