Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - USB-Stick 2.0 Laeta 10MB/s mit Öse Alu-Gehäuse 16GB grau

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - USB-Stick 2.0 Laeta 10MB/s mit Öse Alu-Gehäuse 16GB grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90983

  • Speicherkapazität - 16 GB

  • Ausführung - Memory Stick

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 10 MB

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4007249909831

Sonepar Artikelnummer

120577799

Hersteller Artikelnummer

90983

Hersteller Typ

FLASHPEN LAETA USB2.0 16GB 90983

Hersteller Artikel Nr.:

90983

Speicherkapazität:

16 GB

Ausführung:

Memory Stick

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

10 MB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.012 kg

Hama USB-Stick "Laeta", USB 2.0, 16 GB, 10MB / s, Grau. Ob Präsentation, Fotos, Musik - alle Daten lassen sich damit praktisch von Ort zu Ort zu transportieren. Wer seine Daten immer in der Nähe braucht, kann den Stick gleich am Schlüsselring befestigen und muss sich dank Verschlusskappe keine Sorgen um die Beschädigung des Steckers machen.