Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - USB-Stick 2.0 Laeta 10MB/s mit Öse Alu-Gehäuse 32GB braun

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - USB-Stick 2.0 Laeta 10MB/s mit Öse Alu-Gehäuse 32GB braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91076

  • Speicherkapazität - 32 GB

  • Ausführung - USB-Stick

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 10 MB

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007249910769

Sonepar Artikelnummer

120577800

Hersteller Artikelnummer

91076

Hersteller Typ

FLASHPEN LAETA USB2.0 32GB 91076

Hersteller Artikel Nr.:

91076

Speicherkapazität:

32 GB

Ausführung:

USB-Stick

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

10 MB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.011 kg

Hama USB-Stick "Laeta", USB 2.0, 32 GB, 10MB / s, Bronze. Ob Präsentation, Fotos, Musik - alle Daten lassen sich damit praktisch von Ort zu Ort zu transportieren. Wer seine Daten immer in der Nähe braucht, kann den Stick gleich am Schlüsselring befestigen und muss sich dank Verschlusskappe keine Sorgen um die Beschädigung des Steckers machen.