Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - USB-Stick 2.0 Laeta 10MB/s mit Öse Alu-Gehäuse 64GB grün

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - USB-Stick 2.0 Laeta 10MB/s mit Öse Alu-Gehäuse 64GB grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104300

  • Speicherkapazität - 64 GB

  • Ausführung - USB-Stick

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 10 MB

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047443164070

Sonepar Artikelnummer

120577801

Hersteller Artikelnummer

104300

Hersteller Typ

FLASHPEN LAETA USB2.0 64GB 104300

Hersteller Artikel Nr.:

104300

Speicherkapazität:

64 GB

Ausführung:

USB-Stick

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

10 MB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.010 kg

Hama USB-Stick "Laeta", USB 2.0, 64 GB, 15MB / s, Grün. Ob Präsentation, Fotos, Musik - alle Daten lassen sich damit praktisch von Ort zu Ort zu transportieren. Wer seine Daten immer in der Nähe braucht, kann den Stick gleich am Schlüsselring befestigen und muss sich dank Verschlusskappe keine Sorgen um die Beschädigung des Steckers machen.