Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - USB-Stick C-Laeta USB-C USB3.1/3.0 256GB 70MB/s si

HAMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181075

  • Speicherkapazität - 256 GB

  • Ausführung - USB-Stick

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 70 MB

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443426260

Sonepar Artikelnummer

121074364

Hersteller Artikelnummer

181075

Hersteller Typ

C-LAETA 256GB USB3.1/3.0 OTG SI 181075

Hersteller Artikel Nr.:

181075

Speicherkapazität:

256 GB

Ausführung:

USB-Stick

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

70 MB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.009 kg

Beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB-C-3.0-Anschluss und USB-3.0/USB 3.1 (Gen. 1)-Anschluss