Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - USB-Stick Laeta USB2.0 128GB 15MB/s si

HAMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108072

  • Speicherkapazität - 128 GB

  • Ausführung - USB-Stick

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 15 MB

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443196156

Sonepar Artikelnummer

121074359

Hersteller Artikelnummer

108072

Hersteller Typ

LAETA 128GB USB 2.0 SILBER 108072

Hersteller Artikel Nr.:

108072

Speicherkapazität:

128 GB

Ausführung:

USB-Stick

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

15 MB

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.008 kg

Ob Präsentation, Fotos, Musik - alle Daten lassen sich damit praktisch von Ort zu Ort zu transportieren. Wer seine Daten immer in der Nähe braucht, kann den Stick gleich am Schlüsselring befestigen und muss sich dank Verschlusskappe keine Sorgen um die Beschädigung des Steckers machen.