Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - USB-Stick Rotate USB3.0 256GB 90MB/s Petrolblau

HAMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182466

  • Speicherkapazität - 256 GB

  • Ausführung - USB-Stick

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 90 MB

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443435927

Sonepar Artikelnummer

121074368

Hersteller Artikelnummer

182466

Hersteller Typ

ROTATE 256GB USB3.0 PETROLBL 182466

Hersteller Artikel Nr.:

182466

Speicherkapazität:

256 GB

Ausführung:

USB-Stick

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

90 MB

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.011 kg

beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB-3.0-Technologie - mit Drehmechanismus - ultraschnelles Wechselspeichermedium - USB-3.0-Super-Speed für noch schnellere Lese- und Schreibraten - geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle - mit Öse z.B. zur Befestigung am Schlüsselring