Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - USB-Stick Rotate USB3.0 64GB 70MB/s Petrolblau

HAMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182464

  • Speicherkapazität - 64 GB

  • Ausführung - USB-Stick

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 70 MB

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443435873

Sonepar Artikelnummer

121074366

Hersteller Artikelnummer

182464

Hersteller Typ

ROTATE 64GB USB3.0 PETROL BL 182464

Hersteller Artikel Nr.:

182464

Speicherkapazität:

64 GB

Ausführung:

USB-Stick

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

70 MB

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.011 kg

Beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB-3.0-Technologie