Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - USB-Tastatur QWERTZ DE beleuchtet kabelgeb. dgr-sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - USB-Tastatur QWERTZ DE beleuchtet kabelgeb. dgr-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 173058

  • Tastatur-Schnittstelle - USB

  • Mit Trackball - Nein

  • Mit Maus - Nein

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443520401

Sonepar Artikelnummer

121197025

Hersteller Artikelnummer

173058

Hersteller Typ

USB-TASTATUR CK-400 173058

Hersteller Artikel Nr.:

173058

Tastatur-Schnittstelle:

USB

Mit Trackball:

Nein

Mit Maus:

Nein

Drahtlos:

Nein

Höhe:

19 mm

Breite:

435 mm

Tiefe:

128 mm

Ausführung:

QWERTZ

Farbe:

schwarz

Mit Display:

Nein

Mit Joystick:

Nein

Anschluss für Kopfhörer:

Nein

Anschluss für Mikrofon:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Feuchtigkeitsresistent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716060

Gewicht:

0.431 kg

die unkomplizierte Standard-Tastatur für alle Fälle: Die kabelgebundene USB-Tastatur ist sofort startklar als Computer-Keyboard oder externe Tastatur für den Laptop – für ein müheloses Arbeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit, produktiver mit künstlicher Intelligenz: Assist-Taste aktiviert den programmübergreifenden KI-Assistenten, so schließt sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil, langlebige und robuste Scissortasten: ideal für intuitives, flüssiges und geräuscharmes Tippen selbst bei sehr hoher Eingabegeschwindigkeit, mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen über die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umständlichen Weg über die Systemeinstellungen gehen zu müssen, ganz einfach FN-Lock aktivieren und deaktivieren: tauscht die Erst- und Zweitbelegung der Tasten F1 bis F12 – so können Sie z.B. direkt die Multimedia-Funktionen über die F-Tasten nutzen, ohne jeweils zusätzlich die Fn-Taste gedrückt zu halten, die Lichtstärke der beleuchteten Tastatur ist dimmbar und sorgt für ein optimales Handling im Dunkeln – ideal für spontane Einfälle und schnelle Notizen jederzeit, ergonomisches Tippgefühl: Über die klappbaren Standfüße lässt sich der Tippwinkel anpassen – für ein rutschfestes und bequemes Arbeiten an der Computertastatur, für ein angenehmes Tippgefühl: die Tasten der PC-Tastatur sind konkav geformt – so liegen die Fingerkuppen bequem auf und werden mühelos bei der Eingabe geführt einfach abstecken und ersetzen: Dank der standardisierten USB-Anschlüsse von Tastatur und Kabel lässt sich bei einem Defekt das Kabel schnell und einfach austauschen, ohne das komplette Keyboard zu entsorgen, schnell und ordentlich: Klett-Kabelbinder ermöglicht ein einfaches Kabelmanagement am Tisch ohne Kabelsalat, Full-Size mit allen Funktionen: Die 100%-Tastatur mit Nummernblock erfüllt sämtliche Anforderungen in Büro und Home-Office die laserbeschrifteten Tasten der USB-Tastatur sorgen für eine hohe Abriebbeständigkeit, am Keyboard aus- und einstecken: Dank USB-Stecker und Zugentlastung lässt sich das Kabel der Tastatur im Nu ausstecken und wieder verbinden – vermeidet Kabelbruch und sorgt für Ordnung bei Aufbewahrung und Transport, USB-Kabel einstecken und lostippen – einfach Plug-and-Play ohne Treiberinstallation Universal-Adapter USB-C auf USB-A ist direkt am Tastaturkabel integriert, Gehäuse und Tasten dieser Tastatur bestehen zu 80% aus recyceltem ABS-Kunststoff Systemvoraussetzungen: - Betriebssystem: Windows 11/10