Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Verbindungskabel 3.5mm-Klinken-St 4pol. auf 3x Cinch-St 1.5m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Verbindungskabel 3.5mm-Klinken-St 4pol. auf 3x Cinch-St 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205154

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443434630

Sonepar Artikelnummer

121001175

Hersteller Artikelnummer

205154

Hersteller Typ

VIDEO KABEL 205154

Hersteller Artikel Nr.:

205154

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

1

Anzahl der Pole Anschluss 2:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.043 kg

Hama Verbindungskabel, 3,5-mm-Klinkenstecker 4-pol. - 3 Chinch-Stecker, 1,5m. Zur Übertragung des analogen Audio- und Videosignals zwischen z.B. Camcorder und TV