HAMA - Vibrationsdämpfer, 4 Stück, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220752
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.184 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443530950
Sonepar Artikelnummer
121410651
Hersteller Artikelnummer
220752
Hersteller Typ
VIBRATIONSDÄMPFER 4ER SET
Hersteller Artikel Nr.:
220752
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.184 kg
zum Absorbieren betriebsbedingter Vibrationen von Wasch-, Spülmaschine und Trockner. Für erhöhte Standsicherheit und zur Geräuschdämpfung. Verhindert das Verrutschen auf glatten Böden. Schützt Fliesen vor Kratzern. Universell und einfach anzubringen. Hergestellt aus thermoplastischem Material (TPE). Durchmesser: innen 4,5 cm, außen 6,5 cm. Belastbar bis zu 90 kg


