HAMA - Video-Adapter S-VHS-Kuppl./3Cinch-Kuppl. -Scart-Stecker 4pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205268
Anschluss 1 - Cinch
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anschluss 2 - Scart
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443434739
Sonepar Artikelnummer
121001165
Hersteller Artikelnummer
205268
Hersteller Typ
VIDEO ADAPTER 205268
Hersteller Artikel Nr.:
205268
Anschluss 1:
Cinch
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
Scart
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
0 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


