Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Video-Kabel ScartSteck.auf 3x CinchSteck.(Video/Stereo) 1.5m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Video-Kabel ScartSteck.auf 3x CinchSteck.(Video/Stereo) 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205156

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Scart

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443434647

Sonepar Artikelnummer

121001167

Hersteller Artikelnummer

205156

Hersteller Typ

VIDEO KABEL 205156

Hersteller Artikel Nr.:

205156

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Scart

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

1

Anzahl der Pole Anschluss 2:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.113 kg

Hama Video-Kabel, Scart-Stecker - 3 Cinch-Stecker (Video / Stereo), 1,5 m. Zur Übertragung des Audio- und Videosignals zwischen z.B. DVD-Player, SAT-Receiver und TV