HAMA - Wanduhr Quarz analog DM:22cm geräuscharm 1xAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185866
Ausführung - quarzgesteuert
Geeignet für Wandmontage - Ja
Freistehend - Nein
Stromversorgung - Batterie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443517548
Sonepar Artikelnummer
121162732
Hersteller Artikelnummer
185866
Hersteller Typ
WANDUHR SALINA 185866
Hersteller Artikel Nr.:
185866
Ausführung:
quarzgesteuert
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Freistehend:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Art der Zeiteinstellung:
manuell
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Abdeckung:
Glas
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Befestigungsarm:
Nein
Mit Datumsanzeige:
Nein
Mit Wochentaganzeige:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Zeitanzeige:
einseitig
Count up-/Count down-Timer:
Nein
Fernprogrammierbar:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
91052100
Gewicht:
0.400 kg


