Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Wanduhr Quarz analog DM:25cm 1xAA sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Wanduhr Quarz analog DM:25cm 1xAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185882

  • Ausführung - quarzgesteuert

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Freistehend - Nein

  • Stromversorgung - Batterie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443520814

Sonepar Artikelnummer

121197060

Hersteller Artikelnummer

185882

Hersteller Typ

WANDUHR CAPRI 185882

Hersteller Artikel Nr.:

185882

Ausführung:

quarzgesteuert

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Freistehend:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Art der Zeiteinstellung:

manuell

Anzeigeart:

analog, arabische Ziffern

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Einbau:

Nein

Anzeige:

Stunden, Minuten, Sekunden

Abdeckung:

Acrylglas

Gehäuseform:

rund

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Befestigungsarm:

Nein

Mit Datumsanzeige:

Nein

Mit Wochentaganzeige:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Zeitanzeige:

einseitig

Count up-/Count down-Timer:

Nein

Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

250 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91052100

Gewicht:

0.382 kg

Quarzuhr mit analoger Zeitanzeige, FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um, modernes Dekohighlight für das Zuhause, weißes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen, Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger