Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Wanduhr Quarz analog DM:30cm 3D-Ziffern 1xAA beige

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Wanduhr Quarz analog DM:30cm 3D-Ziffern 1xAA beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185880

  • Ausführung - quarzgesteuert

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Freistehend - Nein

  • Stromversorgung - Batterie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443519986

Sonepar Artikelnummer

121197059

Hersteller Artikelnummer

185880

Hersteller Typ

WANDUHR KORFU 185880

Hersteller Artikel Nr.:

185880

Ausführung:

quarzgesteuert

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Freistehend:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Art der Zeiteinstellung:

manuell

Anzeigeart:

analog, arabische Ziffern

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Einbau:

Nein

Anzeige:

Stunden, Minuten

Abdeckung:

Acrylglas

Gehäuseform:

rund

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

beige

Transparent:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Befestigungsarm:

Nein

Mit Datumsanzeige:

Nein

Mit Wochentaganzeige:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Zeitanzeige:

einseitig

Count up-/Count down-Timer:

Nein

Fernprogrammierbar:

Nein

Durchmesser:

30 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91052100

Gewicht:

0.291 kg

Quarzuhr mit analoger Zeitanzeige, geräuscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger, Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit, FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um, ausgefallenes Design mit erhabenen 3D-Ziffern erinnert an eine antike, in Stein gemeißelte Sonnenuhr, die goldenen Stunden- und Minutenzeiger machen die Wanduhr zum Hingucker für jeden Raum, z.B. Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Ziffernblatt mit arabischen Zahlen, das Gehäuse dieser Wanduhr besteht zu 20 % aus Weizenstroh