Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Wecker Analog ohne Ticken DM:12cm 1Weckz. 1xAA beige

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Wecker Analog ohne Ticken DM:12cm 1Weckz. 1xAA beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222221

  • Anzeigeart - analog

  • Funkgesteuerte Zeiteinstellung - Nein

  • Sprachsteuerung - Nein

  • Grundfarbe - beige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443523570

Sonepar Artikelnummer

121197063

Hersteller Artikelnummer

222221

Hersteller Typ

WECKER FUERTEVENTURA 222221

Hersteller Artikel Nr.:

222221

Anzeigeart:

analog

Funkgesteuerte Zeiteinstellung:

Nein

Sprachsteuerung:

Nein

Grundfarbe:

beige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91051100

Gewicht:

0.171 kg

Wecker mit analoger Anzeige der Uhrzeit und Weckzeit, geräuscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger, Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit, FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um, Stunden-, Minuten und Sekundenzeiger, Ziffernblatt mit arabischen Zahlen, dezentes Design mit erhabenen 3D-Ziffern passt in jeden Raum, z.B. Schlafzimmer, Küche, Arbeitszimmer, eine Alarmzeit einstellbar, das Gehäuse dieses Weckers besteht zu 20% aus Weizenstroh Verbraucherhinweis: Durch den schleichenden Sekundenzeiger sind keine Tickgeräusche hörbar, das Uhrwerk ist durch leises Surren leicht zu hören.