HAMA - Weltreiseadapter MUV Micro 2-pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223476
Anzahl der USB-Ports - 0
Nennspannung - 100 .. 250 V
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I) - Ja
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443510112
Sonepar Artikelnummer
121127211
Hersteller Artikelnummer
223476
Hersteller Typ
WELTREISEADAPTER MUV MICRO 223476
Hersteller Artikel Nr.:
223476
Anzahl der USB-Ports:
0
Nennspannung:
100 .. 250 V
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):
Ja
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):
Ja
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
Ja
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.114 kg


