HAMA - Weltreiseadapter ''MUV Micro'', 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223466
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.141 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443560438
Sonepar Artikelnummer
121410643
Hersteller Artikelnummer
223466
Hersteller Typ
WELTREISEADAPTER ''MUV MICRO'' 2-POL
Hersteller Artikel Nr.:
223466
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.141 kg
Ermöglicht den Anschluss von Elektrogeräten in bis zu 200 Ländern mit abweichenden Steckdosensystemen. Das patentierte Länderschiebesystem garantiert einfachen und sicheren Anschluss in bis zu 200 Ländern auf allen Kontinenten. Kompakter Reisestecker für Reisende aus Europa. Weltweit einsetzbar: USA, Japan, Australien, China und alle europäischen Länder wie Großbritannien, Österreich, Bulgarien, Griechenland, Lettland, Slowakei sowie in mehr als 200 anderen Ländern. Adaptiert von US-/UK-/China-/Australien- und Euro-Steckdosen auf 2-polige US-, China-, Australien- und Euro-Stecker. Zur Verwendung mit ungeerdeten Geräten wie Kameras, Rasierer und Smartphone-Ladegeräten. Austauschbare Sicherung. Geeignet für Eingangsspannungen von 100V – 250V. Zur Verwendung mit Steckdosen vom Typ A, B, C, E, F, G, I, J, L, N sowie D, H und K. Für Geräte mit Steckertyp A, C, Typ I (2-polig) und G (2-polig). Nicht geeignet für 3-polige (geerdete) Geräte, wie z.B. Typ E + F. Verbraucherhinweis: Eine Umwandlung (Transformation) der elektrischen Spannung bzw. eine Änderung der Netzfrequenz findet nicht statt. Kontrollieren Sie die Kompatibilität Ihres Gerätes, bevor Sie es an die Steckdose anschließen. Das Produkt ist nur für die vorübergehende Verwendung vorgesehen und nicht auf den Betrieb mit anderen Adaptern ausgelegt. Nicht sicher, ob der Adapter zum Reiseziel passt? Mit dem Travelplugs Assistant auf der Hama-Homepage finden Sie den passenden Stecker.


