HAMA - Weltreiseadapter World Travel Pro, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223465
Herkunftsland - TH
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.156 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443560421
Sonepar Artikelnummer
121401765
Hersteller Artikelnummer
223465
Hersteller Typ
Weltreiseadapter World Travel Pro
Hersteller Artikel Nr.:
223465
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.156 kg
''ermöglicht den Anschluss von Elektrogeräten in bis zu 150 Ländern mit abweichenden Steckdosensystemen - das patentierte Länderschiebesystem garantiert einfachen und sicheren Anschluss in über 150 Ländern auf allen Kontinenten - kompakter Reisestecker für Reisende aus Europa - weltweit einsetzbar: USA, Australien, China und alle europäischen Länder wie Großbritannien, Österreich, Bulgarien, Griechenland, Lettland, Slowakei sowie in mehr als 150 anderen Ländern - Universal-Steckdosenadapter zum Anschluss von 2- und 3-poligen elektrischen Geräten mit Schutzkontaktstecker, Konturen- oder Eurostecker - zur Verwendung mit geerdeten und ungeerdeten Geräten wie Kameras, Rasierer und Smartphone-Ladegeräten, auch für leistungsstarke Geräte wie Laptops und Reiseföhns geeignet - hohe Sicherheit durch Schutzkontakt und integrierte, austauschbare Sicherung - geeignet für Eingangsspannungen von 100V – 250V - zur Verwendung mit Steckdosen vom Typ B, G, I, J, L sowie N - für Geräte mit Steckertyp C, E und F Verbraucherhinweis: Eine Umwandlung (Transformation) der elektrischen Spannung bzw. eine Änderung der Netzfrequenz findet nicht statt. Kontrollieren Sie die Kompatibilität Ihres Gerätes, bevor Sie es an die Steckdose anschließen. Das Produkt ist nur für die vorübergehende Verwendung vorgesehen und nicht auf den Betrieb mit anderen Adaptern ausgelegt. Nicht sicher, ob der Adapter zum Reiseziel passt? Mit dem Travelplugs Assistant auf der Hama-Homepage finden Sie den passenden Stecker. Farbe: Weiß Farbton: Weiß Stromanschluss-Steckertyp: Commonwealth-Stecker Typ G (BS 1363) Typ B (Amerika) Typ B (NEMA 5-15 3-polig) Typ G BS 1363 (Großbritannien) Typ I (AS3112) Typ I (Australien) Typ J (SEV 1011) Typ J (Schweiz) Typ L (CEI 23-50) Typ L (Italien) Typ N (IEC 60906-1) Eingangsspannungsbereich von/bis: 100-250 V Max. Anschlussleistung: 1750 W Steckdosentyp: Typ F CEE 7/4 (Deutschland) Breite x Höhe x Länge: 5,5 x 6 x 7,3 cm Nennstrom: 7 A Herkunftsland: Afghanistan Albanien Algerien Andorra Armenien Aruba Aserbaidschan Azoren Balearen Bhutan Bosnien-Herzegowina Bulgarien Deutschland Estland Finnland Färöer Georgien Griechenland Grönland Guinea Indonesien Iran Island Italien Jordanien Kanarischen Inseln Kap Verde Kasachstan Kirgisistan Korea-Süd Kroatien Laos Lettland Liberia Litauen Luxemburg Macao Madeira Mazedonien Moldawien Monaco Mosambik Myanmar (Birma) Neukaledonien Niederlande Niederlande Antillen Niger Norwegen Paraguay Portugal Rumänien Russland Saudi Arabien Schweden Serbien und Montenegro Slowenien Spanien Surinam Tadschikistan Thailand Timor-Leste Tschad Turkmenistan Türkei Ukraine Ungarn Uruguay Usbekistan Weissrussland Ägypten Äthiopien Österreich Reiseziel: Albanien/Argentinien/Australien/Ozeanien/Azoren/Bahamas/Bahrain/Barbados/Belize/Bhutan/Botswana/Brunei/Darussalam/Chile/China/Cookinseln/Costa Rica/Dominica/Ecuador/El Salvador/Eritrea/Falklandinseln/Fidschi/Gambia/Ghana/Gibraltar/Grenada/Guam/Guatemala/Guyana/Haiti/Hong Kong/Indonesien/Irak/Irland/Isle of Man/Italien/Jamaika/Japan/Jemen/Jordanien/Jungferninseln Amerika/Jungferninseln Britannien/Kanalinseln/Kanarischen Inseln/Katar/Kenia/Kiribati/Cantoninsel/Kuba/Kuwait/Libanon/Liberia/Liechtenstein/Macao/Madagaskar/Malawi/Malaysia/Malediven/Malta/Mauritius/Montserrat/Myanmar (Birma)/Nauru/Neuseeland-Ozeanien/Nigeria/Okinawa/Oman/Papua Neuguinea/Philippinen/Puerto Rico/Ruanda/Sambia/Samoa/Saudi Arabien/Schweiz/Seychellen/Sierra Leone/Simbabwe/Singapur/St.Chris/Kitts/Nevis/St.Lucia/St.Vincent/Syrien/Tadschikistan/Tansania/Thailand/Timor-Leste/Tonga/Trinidad/Tobago/Turkmenistan/Uganda/Uruguay/Usbekistan/Vanuatu/Vereinigte Arabische Emirate/Dubai/Vereinigte Staaten von Amerika/Vietnam/Zypern/Äthiopien''


