Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - WiFi-Bewegungsmelder RW:10m weiß

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - WiFi-Bewegungsmelder RW:10m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176554

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Montageart - Aufputz

  • Vernetzbar - Ja

  • Ausschaltverzögerung selbstlernend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443396020

Sonepar Artikelnummer

120577728

Hersteller Artikelnummer

176554

Hersteller Typ

WIFI-BEWEGUNGSMELDER 176554

Hersteller Artikel Nr.:

176554

Max. Reichweite frontal:

10 m

Montageart:

Aufputz

Vernetzbar:

Ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.096 kg

Hama WiFi-Bewegungsmelder. Überwachung per WiFi: Der WLAN-Bewegungsmelder meldet sich via Push-Benachrichtung, wenn sich jemand unerlaubt durch Ihre Räume bewegt. So können Sie von überall eingreifen, Nachbarn informieren oder auch die Polizei rufen. Zuhause und unterwegs sicher fühlen!