HAMA - WiFi-Touch-Wandschalter Unterputz weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 176551
Form - quadratisch
Tiefe - 35 mm
Farbe - weiß
Länge - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443387202
Sonepar Artikelnummer
120577731
Hersteller Artikelnummer
176551
Hersteller Typ
WIFI-TOUCH WANDSCHALTER 176551
Hersteller Artikel Nr.:
176551
Form:
quadratisch
Tiefe:
35 mm
Farbe:
weiß
Länge:
87 mm
Breite:
87 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.154 kg
Hama Smart-Lichtschalter, WLAN, Unterputz Touch-Lichtschalter für 2 Lampen, Weiß. Licht an- und auszuschalten geht jetzt noch einfacher, komfortabler und energiesparender: Mit dem WLAN-Lichtschalter über die App oder Sprachsteuerung an und aus, aber auch zu festgelegten Zeiten Licht werden lassen oder von unterwegs das angeschaltete Licht ausschalten.


