Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Wifi-Tür-/Fensterkontakt Batt. App ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Wifi-Tür-/Fensterkontakt Batt. App ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176553

  • Montageart - Aufputz

  • Vernetzbar - Ja

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443394972

Sonepar Artikelnummer

120577729

Hersteller Artikelnummer

176553

Hersteller Typ

WIFI-TÜR-/FENSTER-KONTAKT 176553

Hersteller Artikel Nr.:

176553

Montageart:

Aufputz

Vernetzbar:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.055 kg

Hama WiFi-Tür- / Fenster-Kontakt. Überwachung per WiFi: Der WiFi-Sensor für Türen und Fenster meldet sich via Push-Benachrichtung, wenn sich an der Fenster- oder Türstellung etwas ändert. So können Sie von überall eingreifen, Nachbarn informieren oder auch die Polizei rufen. Zuhause und unterwegs sicher fühlen!