Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - WLAN-Steckdosen Matter 3680W Sprach-/Appgest. IP20 3er ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - WLAN-Steckdosen Matter 3680W Sprach-/Appgest. IP20 3er ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176658

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Farbe - weiß

  • Mit Signallampe - Nein

  • Anzahl der USB-A Ports - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443524690

Sonepar Artikelnummer

121197028

Hersteller Artikelnummer

176658

Hersteller Typ

WLAN-STECKDOSE 176658

Hersteller Artikel Nr.:

176658

Anzahl der USB-C Ports:

0

Farbe:

weiß

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Mit Klappdeckel:

Nein

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Frequenz:

2.4 Hz

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

77 mm

Gerätetiefe:

55 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.298 kg

intelligent smart nachrüsten: mit der smarten Steckdose schnell und einfach das Zuhause in ein Smart-Home verwandeln und elektrische Geräte wie Stehlampe, Weihnachtsbeleuchtung und HiFi komfortabel appgesteuert oder per Sprachbefehl schalten, it doesn't matter: Mit dem Smart-Home-Standard Matter können Sie die WLAN-Steckdose herstellerübergreifend in jede matterkompatible App einbinden, z.B. Alexa, Apple Home, Google Home - smarte Geräte im Haushalt noch komfortabler steuern, scannen und loslegen: So einfach kann Smart-Home sein – QR-Code mit dem Smartphone scannen und schon wird die WLAN-Steckdose automatisch in das Matter Smart Home eingebunden, programmierbare Smart-Home-Steckdose = Zeitschaltuhr: Lichterkette, Stehlampe, Fernseher etc. können Sie zu beliebigen Zeiten ein- und ausschalten oder auch an den Sonnenstand koppeln – einfach über die App einrichten und nicht mehr daran denken müssen, smart Strom sparen: Mit der smarten Steckdose steuern Sie gezielt Ihre elektrischen Geräte – entweder über eine Automation in der App oder spontan von unterwegs – so dass diese nur Strom verbrauchen, wenn es nötig ist, ob Sofa, Strandliege oder Büro: Mit der Hama Smart Home-App oder per Sprachsteuerung über Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri steuern Sie von überall die smarte Steckdose komfortabler als mit einer Funksteckdose, leistungsstarke, intelligente Steckdose: für alle Geräte bis zu 3680 Watt geeignet – egal ob Dekobeleuchtung, Ventilator oder Unterhaltungselektronik, platzsparend und intelligent: Die extrem kompakte Bauform der Smart-Steckdose integriert sich bestens an engen Stellen, das platzsparende Design verdeckt keine angrenzenden Schalter oder Steckdosen, unsere WLAN-Steckdose funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da die Steckdose eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt, Schritt für Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App können Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen, hohe Kompatibilität: Diese WLAN-Steckdose verbindet sich über den Smart-Home-Standard Matter mit allen kompatiblen Smart-Home-Systemen, z.B. Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant, Smart Life, erschaffen Sie mit anderen smarten, ins WLAN eingebundenen Geräten Gruppen, Szenen und Automationen, die Ihr Leben leichter machen und schöner gestalten, Sie sind jederzeit über den aktuellen Zustand der an die WLAN-Steckdose angeschlossenen Geräte per App oder Push-Benachrichtigung informiert, manueller Schalter: Steckdose lässt sich auch direkt per Hand an- und ausschalten, mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden, Ihre Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: ab Android 6.0/ab iOS 16.3 Verbraucherhinweis: Gateway-free nur bei Verwendung in Hama Smart Home-App. Beachten Sie die Voraussetzungen bei Verwendung anderer Hersteller.