HARTING - 036-Tool Crimpzange Rolle FC1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000247
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.09 .. 0.25 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140106086
Sonepar Artikelnummer
120810881
Hersteller Artikelnummer
09990000247
Hersteller Typ
09990000247
Hersteller Artikel Nr.:
09990000247
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.09 .. 0.25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.592 kg


