Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - 15p Therrmoplastic metallized hood top

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - 15p Therrmoplastic metallized hood top

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670150464

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120810104

Hersteller Artikelnummer

09670150464

Hersteller Typ

09670150464

Hersteller Artikel Nr.:

09670150464

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

sonstige

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 2, mit kurzen Verriegelungsschrauben, Gewinde M3, flexible Kabeleingänge, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, metallisiert