Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - 15pThermoplastic metallized hood top

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - 15pThermoplastic metallized hood top

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670150465

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 15

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120810105

Hersteller Artikelnummer

09670150465

Hersteller Typ

09670150465

Hersteller Artikel Nr.:

09670150465

Geeignet für Anzahl der Pole:

15

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

sonstige

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 2, mit kurzen Verriegelungsschrauben, Gewinde 4-40 UNC, flexible Kabeleingänge, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, metallisiert