Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - 25 way Straight Female 47 Wout

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - 25 way Straight Female 47  Wout

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09643127210

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 25

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85322400

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140075573

Sonepar Artikelnummer

120809063

Hersteller Artikelnummer

09643127210

Hersteller Typ

09643127210

Hersteller Artikel Nr.:

09643127210

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

25

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85322400

Gewicht:

0.017 kg

Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt, C-Filter 47 pF 20 100 V, Kontakte: 25, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni