Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - 2xHan3a RJI cable assy, PVC, Cat6a, 30m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - 2xHan3a RJI cable assy, PVC, Cat6a, 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09457151532

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 30 m

  • Mantel-Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140250123

Sonepar Artikelnummer

120808012

Hersteller Artikelnummer

09457151532

Hersteller Typ

09457151532

Hersteller Artikel Nr.:

09457151532

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

30 m

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.772 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 30 m