Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - 37 way S Cup Female 47 Wout

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - 37 way S Cup Female 47  Wout

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09644117210

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 37

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85322400

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140076150

Sonepar Artikelnummer

120809112

Hersteller Artikelnummer

09644117210

Hersteller Typ

09644117210

Hersteller Artikel Nr.:

09644117210

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

37

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85322400

Gewicht:

0.022 kg

Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt, C-Filter 47 pF 20 100 V, Kontakte: 37, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni