HARTING - 43W2 MA STR_SOLDERCUP_PL3_through hole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09695117432
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 43
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140102637
Sonepar Artikelnummer
120810672
Hersteller Artikelnummer
09695117432
Hersteller Typ
09695117432
Hersteller Artikel Nr.:
09695117432
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
43
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 43, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


