Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - 7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,3m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - 7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21349697597003

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 0.3 m

  • Mantel-Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140146204

Sonepar Artikelnummer

120815876

Hersteller Artikelnummer

21349697597003

Hersteller Typ

21349697597003

Hersteller Artikel Nr.:

21349697597003

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

0.3 m

Mantel-Farbe:

grau

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.111 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,3 m