Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - 9 way S Cup Female 47 Wout

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - 9 way S Cup Female 47  Wout

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09641117210

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 9

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140074378

Sonepar Artikelnummer

120808956

Hersteller Artikelnummer

09641117210

Hersteller Typ

09641117210

Hersteller Artikel Nr.:

09641117210

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

9

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt, C-Filter 47 pF 20 100 V, Kontakte: 9, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni