Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Abdeckkappe f. Unterteil Han 24A mit Bolzen f. Querbügel

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Abdeckkappe f. Unterteil Han 24A mit Bolzen f. Querbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09300245425

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140047976

Sonepar Artikelnummer

120382329

Hersteller Artikelnummer

09300245425

Hersteller Typ

9300245425

Hersteller Artikel Nr.:

09300245425

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.070 kg

Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 24 B, Querbügel, Werkstoff Gehäuse: Metall, Schutzart: IP65