Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - ABISOLIERER 1 MM POF

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - ABISOLIERER 1 MM POF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20990001045

  • Auswechselbare Messer - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 0.029 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120814928

Hersteller Artikelnummer

20990001045

Hersteller Typ

20990001045

Hersteller Artikel Nr.:

20990001045

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.029 kg

Faser-Abisolierer