Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Adapter Han RJ45 Modul / RJ Industrial

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Adapter Han RJ45 Modul / RJ Industrial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140009967

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 500

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140018877

Sonepar Artikelnummer

120804552

Hersteller Artikelnummer

09140009967

Hersteller Typ

09140009967

Hersteller Artikel Nr.:

09140009967

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Han RJ45 Modul, Einzelmodul, Adapter, Stift, Bemessungsstrom: 1 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)