Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Adapter M12 RJ45 Cat 6a angled

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21033814800

  • Steckverbindertyp - M12

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140138391

Sonepar Artikelnummer

120815194

Hersteller Artikelnummer

21033814800

Hersteller Typ

21033814800

Hersteller Artikel Nr.:

21033814800

Steckverbindertyp:

M12

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.048 kg

Adapter, Wanddurchführung, Buchse, Zink-Druckguss